Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garagen-Gitterrost | Maße: 290x290x25 mm 30/30 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garagen-Gitterrost | Maße: 290x290x25 mm 30/30 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Garagen-Gitterrost | Maße: 290x290x25 mm 30/30 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Garagen-Gitterrost | Maße: 290x290x25 mm 30/30 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Garagen-Gitterrost | Maße: 290x290x25 mm 30/30 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Garagen-Gitterrost | Maße: 290x290x25 mm 30/30 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     9687-23.29293025.7
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     23.29293025.7
EAN/GTIN:
     4251412900518
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
fenau gitterrost
Garagen-Gitterrost | Maße: 290x290x25 mm 30/30 mm | aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt



[ Technische Details ] S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt

[ Spezifische Details ] Länge (Tragstabrichtung): 290 mm Breite (Füllstabrichtung): 290 mm Rosthöhe: 25 mm Tragstab (Höhe/Materialstärke): 25/1,5 mm Maschenweite: 30/30 mm

[ weitere Spezifische Details ] mit Einfassung U-Profil Zulässige Radlast: 5,50 kN

[ Hinweis zur Anwendung ] Achtung: Tragstabenden müssen aufliegen!

Weitere Suchbegriffe: gitterrost, gitterroststufen, kellerschachtabdeckung, lichtschachtabdeckung, Abdeckung Lichtschacht, Lichtschachtabdeckung, Gitterroste verzinkt, Gitterroste kaufen, Edelstahl Gitterrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fenau
26.S-KETTE-M.7
ab € 10,06*
Zubehör
Fenau
26.S-KETTE.7
ab € 12,87*
Zubehör
Fenau
26.DKLEMME01.7
ab € 1,74*
Zubehör
Fenau
26.KLEMME01.7
ab € 1,30*
Zubehör
Fenau
26.SCHWALBEN.7
ab € 0,42*
Zubehör
Fenau
23.303025.7
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.