| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-137C42 Herst.-Nr.: 137C42 EAN/GTIN: 4251412902208 |
| |
|
| | |
| Rohrverbinder | Kreuzstück 90° | 137C42 | 42,4 mm | 1 1/4" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
[ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-Klemm-Schneidschrauben
[ Spezifische Details ] für Ø Rohr: 42,4 mm (1 1/4") Maß a: 61 mm Maß b: 50 mm
[ weitere Spezifische Details ] benötigter Inbus: ArtNr.: 301CDE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzdurchgangsverbinder, Rohr-Kreuzverbinder, Tempergussfittings, Tempergußfitting, gewinde kreuzstück temperguss, gewinde kreuzstück, tempergußfittings verzinkt, fenau rohrverbinder, geländerbau, gerüstbau, rohre verbinden, rohrverbinder, rohrverbinder temperguss, rohrverbinder kaufen, temperguss, treppengeländer, temperguss fittings |
| | |
| |