| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-137B34 Herst.-Nr.: 137B34 EAN/GTIN: 4251412902192 |
| |
|
| | |
| Rohrverbinder | Kreuzstück 90° | 137B34 | 33,7 mm | 1" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
[ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-Klemm-Schneidschrauben
[ Spezifische Details ] für Ø Rohr: 33,7 mm (1") Maß a: 54 mm Maß b: 41 mm
[ weitere Spezifische Details ] benötigter Inbus: ArtNr.: 301AB
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzdurchgangsverbinder, Rohr-Kreuzverbinder, Tempergussfittings, Tempergußfitting, gewinde kreuzstück temperguss, gewinde kreuzstück, tempergußfittings verzinkt, fenau rohrverbinder, geländerbau, gerüstbau, rohre verbinden, rohrverbinder, rohrverbinder temperguss, rohrverbinder kaufen, temperguss, treppengeländer, temperguss fittings |
| | |
| |