| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9687-116B34 Herst.-Nr.: 116B34 EAN/GTIN: 4251412901515 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrverbinder | Eckstück durchgehend | 116B34 | 33,7 mm | 1" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
[ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-Klemm-Schneidschrauben
[ Spezifische Details ] für Ø Rohr: 33,7 mm (1") Maß a: 48 mm
[ weitere Spezifische Details ] benötigter Inbus: ArtNr.: 301AB
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, tempergußfittings verzinkt, klemm fitting, fenau rohrverbinder, geländerbau, gerüstbau, rohre verbinden, rohrverbinder, rohrverbinder temperguss, rohrverbinder kaufen, temperguss, treppengeländer, temperguss fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |