Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel | Ø 20 mm | mit Sackloch: 12,2 mm | V2A Vollmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel | Ø 20 mm | mit Sackloch: 12,2 mm | V2A Vollmaterial
Kugel | Ø 20 mm | mit Sackloch: 12,2 mm | V2A Vollmaterial
Kugel | Ø 20 mm | mit Sackloch: 12,2 mm | V2A Vollmaterial
Kugel | Ø 20 mm | mit Sackloch: 12,2 mm | V2A Vollmaterial
Artikel-Nr.:
     9687-11.4020.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.4020.4
EAN/GTIN:
     4251412904721
Suchbegriffe:
Handlauf-Endkugel
Kugel | Ø 20 mm | mit Sackloch: 12,2 mm | V2A Vollmaterial



[ Technische Details ] aus Edelstahl V2A AISI 304 bzw. 1.4301, Vollmaterial - geschliffen

[ Spezifische Details ] Durchmesser: 20 mm Sackloch: 12,2 mm Gewicht: 0,02 kg

[ Anwendung ] diverse Einsatzmöglichkeiten

Weitere Suchbegriffe: sackloch, edelstahlkugeln, sacklochbohrung, edelstahl kugel, kugel edelstahl, dekokugeln edelstahl, edelstahlkugel garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.