Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Türöffner mit Arretierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrischer Türöffner mit Arretierung
Elektrischer Türöffner mit Arretierung
Elektrischer Türöffner mit Arretierung
Elektrischer Türöffner mit Arretierung
Artikel-Nr.:
     9687-11.3532.7
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.3532.7
EAN/GTIN:
     4251412935527
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
automatische türöffner
Elektrischer Türöffner mit Arretierung

DIN-L und DIN-R verwendbar
wasserdicht, Schutzklasse IP54
Korrosionsgeschütze Oberfläche
Falle 3 mm verstellbar
Anschlusskabel isoliert und 300 mm lang
Multispannungsbereich liegt bei 10 - 24V
Arbeitsstrom
Festigkeit gegen Aufbruch: 3750 N
Betriebstemperatur: -40°C bis +50°C

Weitere Suchbegriffe: elektrisch, DIN-L und DIN-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 103,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.