Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss | M5 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss | M5 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M5 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M5 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M5 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M5 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M5 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Spannschloss | M5 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2956.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2956.1
EAN/GTIN:
     4251412912986
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm m5
spannschloss ohne norm
Spannschloss | M5 | Öse/Haken | mit Links-/Rechtsgewinde | V4A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4401/04/V4A/AISI 316

[ spezifische Details ] mit Gewinde: M5 Länge (ohne Ösen): 100 mm Länge (komplett): 138 mm A: 71 mm B: 16 mm C: Ø 8 mm

Weitere Suchbegriffe: bootszubehör, stahlseil, edelstahlseil, geländerbau, seilhalter, edelstahlseil zubehör, seil aus edelstahl, duplexklemme, kausche, edelstahl kausche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.