Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M6 | V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M6 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M6 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M6 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M6 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M6 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M6 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M6 | V4A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2891.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2891.1
EAN/GTIN:
     4251412912290
Suchbegriffe:
Wantenspanner
wantenspanner
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M6 | V4A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4401/04/V4A/AISI 316 gefertigt

[ Spezifische Details ] Gewinde M6

[ weitere spezifische Details ] Maße Wantenspanner mit Gewinde M6: L: 145 - 200 mm A: 90 mm B: Ø 10,0 mm C: 13,0 mm D: 9,0 mm E: Ø 6 mm

[ Anwendung ] Wantenspanner an der benötigten Stelle einsetzen und spannen

Weitere Suchbegriffe: Gabel, Gabel / Gabel, Terminal, fenau, Seilhalter, bootszubehör, boot, schiff, segelzubehör, geländerbau, edelstahlseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.