Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Punkthalter 50 mm (Flach) mit Schraube V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Punkthalter 50 mm (Flach) mit Schraube V2A
Glas-Punkthalter 50 mm (Flach) mit Schraube V2A
Glas-Punkthalter 50 mm (Flach) mit Schraube V2A
Glas-Punkthalter 50 mm (Flach) mit Schraube V2A
Glas-Punkthalter 50 mm (Flach) mit Schraube V2A
Glas-Punkthalter 50 mm (Flach) mit Schraube V2A
Glas-Punkthalter 50 mm (Flach) mit Schraube V2A
Artikel-Nr.:
     9687-10.5210-A.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     10.5210-A.4
EAN/GTIN:
     4067727000030
Suchbegriffe:
glashalter aus edelstahl
punkthalter aus edelstahl
glas-punkthalter edelstahl
punktglashalter aus edelstahl
Glas-Punkthalter Ø 40 mm (Flach) mit Schraube

aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304
Durchmesser:40 mm, mit Gewindeschraube M10 x 50 mm
Klemmbereich: 8 - 17,52 mm
Glasbohrung: min. 20 mm
Geeignet für den Innen- und Außenbereich

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.