Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Komponentiger MS Polymer Kleb-/Dichtstoff 290ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - 1-Komponentiger MS Polymer Kleb-/Dichtstoff 290ml
Artikeldetailsicht - 1-Komponentiger MS Polymer Kleb-/Dichtstoff 290ml
Artikel-Nr.:
     9653-ALL-IN-ONE-S85
Hersteller:
     GREWI
Herst.-Nr.:
     202103229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS-Polymer-Dichtstoff
ms-polymer kleber
1-Komponentiger MS Polymer Kleb-/Dichtstoff 290ml
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hautbildezeit:
10-15 Min
handfest:
30-50 Min
Verabeitungstemperatur:
+5 - +40° C
Zugscherfestigkeit:
ca. 5,0 N/mm²
Temperaturbeständigkeit:
-35 - +115° C
Haftungsvermögen auf:
Stahl,Aluminium.Edelstahl,Holz,Glas,Spiegel,Naturstein,Keramik,Fliesen und div. Kunsstoffen
UV-Beständig:
Ja
Pilzhemmend und Geruchsneutral:
Ja
nass in nass überlackierbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponententiger, Kleb-/Dichtstoff, MS-Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.