| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-Montage_5 Herst.-Nr.: Montage_5 EAN/GTIN: 4260646317115 |
| | |
|
| | |
| Produktdetails - Kleben und Dichten im Baubereich, Metallbau, Holzbau, Fahrzeugbau, Küchenbau.
- Metall, Holz, Holzwerkstoffe
- Kunststoffe, Glas, Dämmstoffe, uvm.
- Spiegel, Verbundwerkstoffe uvm.
- Dauerelastische Verklebungen
- Silikon- und polyurethanfrei
- Härtet auch unter Wasser aus
- Lösemittelfrei
Produktbeschreibung SANREMO MONTAGEKLEBSTOFF MS 40 ist elastisch aushärtend zur Aufnahme von Schwingungen und Verformungen. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Verwendbar als Klebstoff und Dichtstoff. SANREMO MONTAGEKLEBSTOFF MS 40: Bietet eine ausgezeichnete Haftung auf Holz, Holzwerkstoffen, Verbundwerkstoffe, Metallen wie: Aluminium, Eisen, Stahl, Kupfer, verschiedene Plastiksorten / Kunststoffsorten, Glas, Spiegel, Dämmstoffe uvm. Bei saugenden mineralischen Untergründen kann eine Vorbehandlung des Untergrundes mit einem Tiefenhaftgrund erforderlich sein. (Empfohlen) - Gutes Auspressverhalten, auch bei niedrigen Temperaturen
- Ausgezeichnetes Standvermögen, auch in vertikalen Fugen
- Gute Haftung auch auf feuchten Untergründen
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, hohe Härte
- Umweltfreundlich: lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Chemisch neutral und geruchlos
- Kann mit den meisten auf Epoxid, Polyurethan oder Wasser basierenden Farben und Lacken überstrichen werden
- Schrumpfung beim Aushärten unter 1%
- Sehr gute Wetter- und Alterungsbeständigkeit, UV - beständig
- Chemische Beständigkeit: Gute Beständigkeit: Wasser, aliphatische Lösemittel, Mineralöle, Fette, verdünnte anorganische Säuren und Basen
Schlechte Beständigkeit oder unbeständig: Aromatische Lösungsmittel, konzentrierte Säuren, chlorierte Kohlenwasserstoffe. Anwendungsgebiete - Verklebungen und Abdichtungen, Dehnungs- und Anschluss-Fugen.
- Abdichtungen und Kleben verschiedenster Materialien miteinander und untereinander.
- Plattenkleben und Dachbedeckungen, Entkoppelndes Kleben von vibrationsbelastenden Konstruktionen z.B. im Trockenbau.
Abdichtungen in Vakuumsystemen, Druckluftsystemen, Container, Tanks, Silos, Aluminiumkonstruktionen, Kühllagerbau uvm. Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 32141010 | Inhalt: | 1450 ml | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montagekleber, MS-Polymer, Montageklebstoff, Dichtstoff, 1-Komponenten Klebstoff |
| | |
| |