Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Marston-Domse MD-Alu-Spray 400ml Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-MSP.AS.Y400
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MSP.AS.Y400
EAN/GTIN:
     4016673007129
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray

Marston-Domsel MD-Alu-Spray

Leichtmetallbeschichtung aus 99,5% mikrofeinen Reinaluminium-Plättchen.

MD-Alu-Spray ist ideal zum schnellen Ausbessern von Schadstellen an frisch feuerverzinkten Oberflächen nach Schäden durch Schweißen, Bohren, Feilen, Schneiden oder Sägen. Das Spray ist abgefüllt mit umweltverträglichem, neutralem Treibmittel.

?Produkteigenschaften

  • Hochtemperaturbeständig bis 900°C
  • Witterungsbeständiger, folienartiger, kathodischer Korrosionsschutz
  • Abriebfeste Aluminiumbeschichtung, kratz- und bürstfest
  • Gegenüber den meisten Säuren und Laugen beständig, dampfstrahlfest
  • Trocknet schnell und bildet eine außerordentlich glatte Oberfläche
  • Doppelter Schutz durch Aluplättchenpigmentierung und zusätzliche Kunststoffbeschichtung
  • Haftet auf allen Metallen, Keramik, Holz, Glas und Fliesen sowie den meisten Kunststoffen
  • Elektrisch leitfähig, gut zu verarbeiten und überlackierbar

Anwendungsgebiete

Geeignet zur Wartung und Werterhaltung von Rohrleitungen, Stahl- und Maschinenbau, Öfen, Heiz-, Dampf- und Verbrennungsanlagen, Turbinen, Klima- und Lüftungstechnik, Abgasanlagen, Kessel- und Behälterschutz, etc.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32050000
GHS:
GHS02 | GHS07
Inhalt:
4800 ml
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, alu chrom spray, Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4.800 Milliliter (ab € 0,01828* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,26*
€ 133,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,68*
€ 131,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,24*
€ 127,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,82*
€ 125,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,73*
€ 104,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.