| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-MSK.K290 Herst.-Nr.: MSK.K290 EAN/GTIN: 4016673007402 |
| | | |
|
| | |
| Marston-Domsel MS Scheibenkleber Dauerelastischer, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Dicht- und Klebstoff für konstruktive Verbindungen die eine hohe Festigkeit erfordern. - Hervorragende Haftungseigenschaften - auch ohne Primer - auf Metall, Glas, Kunststoffen, Lacken, Grundierungen, Holzwerkstoffen und mineralischen Untergründen
- Bleibt auch im Temperaturbereich von -40°C bis +120°C nach der Aushärtung elastisch.
- Schrumpft nicht, vibrationsbeständig, neutral vernetzend
- Geruchlos und schnell aushärtend
- Kann sofort nass in nass mit Acrylat- und Dispersionslacken überlackiert werden
- UV- und alterungsbeständig
Produktbeschreibung Die neue MS-Polymer Technologie (modifizierte Silan Polymere) kombiniert die Vorteile von unterschiedlichen Dicht- und Klebstoffen wie PUR, Silikon, Acrylate und Buthylgummi in einem Produkt. Ohne Silikone, halogenfrei. Umweltfreundlich, enthält keine Isocyanate und ist lösemittelfrei. Anwendungen Verklebung von Kfz-Windschutzscheiben, Verklebung und Abdichtung von Sonnendachsystemen, konstruktive Verklebungen im Karosserie-, Container-, Wagon- und Fahrzeugbau, Abdichten von Schweißnähten, Boden- und Anschlussfugen, ggf. auch auf nassen Oberflächen, Verklebungen von Eckprofilen (Fensterbau) und Fußbodenkonstruktionen, Lüftungs- und Klimatechnik, Apparatebau, Kunststofftechnik, Hoch- und Tiefbau. Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 32141010 | GHS: | none | Inhalt: | 3480 ml | Farbe: | schwarz | Konsistenz: | pastös |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |