|  |
 |
| Artikel-Nr.: 96228-Glänzend100/2 Herst.-Nr.: Glänzend100/2 EAN/GTIN: 4260020949277 |
| | |
|
|  |  |
 | Sanremo Butyl Dach Reparaturband Aluminium kaschiert Das Sanremo DACH Reparaturband ist ein hochwertiges Butylband für den Innen- und Außenbereich. Ideal für die einfache, kostengünstige und schnelle Reparatur von Abdichtungen im Dachbereich. Durch seine hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen bietet es vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Baubranche im Dach-, Wand- und Bodenbereich. Die Butylschicht ist durch eine abziehbaren Trennfolie geschützt, was die Handhabung erleichtert. Mit den Breiten von 50mm bis 150mm bietet dieses Band eine flexible Lösung für unterschiedliche Anforderungen. Produktdetails - Hochwertiges, universell einsetzbares Butylklebeband
- Oberfläche in verschiedenen Farbvarianten
- Vollflächig selbstklebend, ausgezeichnete Klebkraft
- Dauerplastisch
- Spezial-Reparaturband für besondere Anforderungen
- Aluminium kaschiert
- Witterungs-, UV-, und alterungsbeständig
- Zum Abdichten und Reparieren
- Für innen und außen
- Wirksam einsetzbar in einem breiten Temperaturbereich von +5°C bis +40°C
Anwendung Im Dachbereich zur Reparatur von Bitumenbahnen, Abdichten von Dachrinnen, Abdichten von Fugen, Rissen und Anschlüssen an Mauerwerk, Beton, Metallen und Holz. Zum dampfdiffusionsdichten Verkleben von Folien und anderen Luftdichtheitsschichten. Abdichten von Lichtkuppeln, Mauerscheiben, Brauchwasserzisternen uvm. Haftet auf Glas, Beton, Aluminium, Zink, verzinktem Stahl , Edelstahl, Kunststoffen, Holz, Verbundwerkstoffen uvm. Anwendungsbereiche - Dach-, Fenster- und Fassadenbau
- Gewächshausbau
- Glasbau
- Metallbau
- Klimatechnik
- Fahrzeug-, Container- und Wohnwagenbau
Weitere Informationen:  |  | Zollwarentarifnummer: | 39191080 | Inhalt: | 2 m | Farbe: | Silber glänzend |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |