Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x FILA HYDROREP ECO - Die wasserabweisende Imprägnierung für Naturstein, Cotto, Klinker und Beton - lösemittelfrei 5 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-70720005
Hersteller:
     Fila
Herst.-Nr.:
     70720005
EAN/GTIN:
     8008980707256
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Betonimprägnierung
Betonversiegelung
Imprägniermittel
Imprägnierung

FILA HYDROREP ECO

Die wasserabweisende Imprägnierung für Naturstein, Cotto, Klinker und Beton - lösemittelfrei

EINSATZ FÜR

- NICHT POLIERTER NATURSTEIN

- STEINAGGLOMERATE

- ZEMENT

- COTTO

- KLINKER

- PUTZ

EINSATZGEBIETE

Wasserabstoßendes Schutzmittel auf Wasserbasis für Bodenbeläge aus Naturstein oder Cotto in Außenbereichen. Ideal für Außenwände. Schützt vor Verwitterung. Das Material wird bis in die Tiefe imprägniert und bleibt dennoch atmungsaktiv.

VORTEILE

Auf Wasserbasis: für eine umweltfreundlichere Behandlung mit drastisch reduzierten Bearbeitungszeiten, aufgrund der Anwendbarkeit auf Oberflächen mit Restfeuchtigkeit. Schützt vor Ausblühungen. Bildet keinen Oberflächenfilm. Beeinträchtigt die Frostbeständigkeit des Cotto nicht. Schützt vor Ausblühungen. Trägt zur Erreichung der LEEDCredits bei. Die behandelte Oberfläche bleibt zu mehr als 90 % atmungsaktiv.

Achtung: Es wird empfohlen, das Produkt auf einer Testoberfläche auf mögliche Farbveränderungen zu überprüfen. Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet. Wenn es während der Behandlung zu regnen beginnt, die Anwendung unterbrechen und die gesamte Oberfläche abdecken. Eventuelle hartnäckige Produktrückstände können auch nach dem Trocknen mit FILAPS87 in der Verdünnung 1:10 und mit weißem Pad entfernt werden. Wenn es während der Behandlung zu regnen beginnt, die Anwendung unterbrechen und die gesamte Oberfläche abdecken. Das Produkt nicht auftragen, wenn Niederschläge angekündigt sind. Eventuelle hartnäckige Produktrückstände können auch nach dem Trocknen mit FILAPS87 in der Verdünnung 1:10 und mit weißem Pad entfernt werden. Das Produkt möglichst nicht auf Flächen mit Taubelag oder unter direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Das Produkt ist 24 Stunden nach dem Auftragen wirksam, der maximale Schutz wird nach 10 Tagen erreicht.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man bei einem Auftrag ca.:

Cotto ca. 10/20m²

Beton ca. 8-10m²

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
32099000
GHS:
none
Inhalt:
20 l
Weitere Suchbegriffe: Versiegeler, Versiegelungsmittel, Versiegler, Naturstein Imprägnierung, Natursteinboden Imprägnierung, betonimprägnierung, Schutz, Steinschutz, Imprägnierung Steinboden, Natursteinschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 16,1685* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 387,39*
€ 460,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 384,67*
€ 457,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 378,06*
€ 449,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 369,27*
€ 439,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 323,37*
€ 384,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.