Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 x 8 m Abdeckplane - PVC-Plane 600 g/qm - grün -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-12324-6-8-G
Hersteller:
     Sanremo
Herst.-Nr.:
     12324-6-8-B
EAN/GTIN:
     4260646315753
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Abdeckplane - PVC Plane 600g/m²

Produktbeschreibung

Diese PVC-Plane mit einem Flächengewicht von 600 g/m² verfügt über ein aus Polyvinylchlorid (PVC) beschichtetes Polyestergewebe. Dadurch ist die Abdeckplane sehr widerstandsfähig und absolut wasserdicht.
Die Plane verfügt über gesäumte Ränder und ist zusätzlich alle 100cm mit Ösen versehen. Gut geeignet für die Befestigung der Plane sind beispielsweise Kabelbinder, Expanderschlingen sowie Expanderhaken.
Die Plane lässt sich problemlos – auch über mehrere Jahre hinweg – im Außenbereich einsetzen, da sie aufgrund ihrer UV-Stabilisierung der Sonneneinstrahlung für lange Zeit trotzt. Daher ist die Plane auch hervorragend als Bootsplane und Abdeckplane für Swimmingpools geeignet.

Weitere Informationen:
Inhalt:
48 m²
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 6x8m, abdeckplane, abdeckplane 4mx8m, PVC Plane, Plane, Gewebeplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 48 m² (ab € 5,4525* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,85*
€ 378,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.