Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8m x 12m Abdeckplane - Gewebeplane PE-Plane 240 g/m² weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     96228-12322-8-12-W
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     12322-8-12-W
EAN/GTIN:
     4260020940830
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Abdeckplane - Gewebeplane 240 g/qm

Produktbeschreibung

Die 240 g/m² schwere Abdeckplane bzw. Gewebeplane ist beidseitig mit Folie beschichtet und wird auch als Super-Industrieplane bezeichnet.

Die Plane ist absolut wasserdicht, sehr reißfest (Reißfestigkeit 1200 N / 5 cm) und widerstandsfähig. An den nichtrostenden Metallösen (Ösenabstand ca. 100 cm) kann die Abdeckplane sehr einfach mit zm Beispiel Expanderhaken, Expanderschlingen oder Kabelbindern befestigt bzw. fixiert werden.

Die in verschiedenen Größen erhältliche Plane führen wir in den Farben weiß, grün und blau.

  • Gewebegewicht 240 g/m²
  • Beidseitig beschichtet
  • UV-stabilisiert (200 kly)
  • Wasserdicht
  • Verstärkter Rand
  • Ringsum mit Metallösen versehen
  • Ösenabstand ca. 100 cm
  • Reißfestigkeit 1200 N / 5 cm
Weitere Informationen:
Inhalt:
96 m²
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, gewebeplane 240 g, gewebeplane, gewebeplane sanremo, PE Plane, Plane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.