Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Vis X-Pro Waterproof Shell Jacket (Class 2) | Black | Yellow | XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hi-Vis X-Pro Waterproof Shell Jacket (Class 2) | Black | Yellow | XXL
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000405706
Hersteller:
     REGATTA Polska
Herst.-Nr.:
     1000405706
EAN/GTIN:
     5063019886732
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Wasserdichtes und atmungsaktives Isotex-10000-Polyester-Ripstop-Gewebe | Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 A1:2016, Klasse 2 | Farbton Orange entspricht auch RIS-3279-TOM | Entspricht EN 343:3.3 | Wärmeappliziertes reflektierendes Band, mit segmentiertem Band auf strategischen Einsätzen für zusätzlichen Komfort | Reißverschlüsse unter den Achseln für zusätzliche Atmungsaktivität | Aus recycelten Materialien
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
110 g/m²
Herstellerangaben gemäß GPSR::
REGATTA Polska sp 2.0.0, UI Czestochowska 5, 32085 Modlnica, Poland, germansalesadmin@regatta.com
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 98,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.