Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tee Jays , Power Sweatshirt , Heather Grey , 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tee Jays , Power Sweatshirt , Heather Grey , 3XL
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000356973
Hersteller:
     Tee Jays
Herst.-Nr.:
     5100- 100444
EAN/GTIN:
     5712540103602
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt grau
70% Bio-Baumwolle / 30% Polyester | Hochwertiges Bio-Sweatshirt aus langfaserigem Baumwoll-/Polyester-Mischgewebe in schlichtem, skandinavischen Design | Das Gewebe ist glatt und weich und damit ideal zum Bedrucken und Besticken | Doppelt gefärbt | Elasthan in allen Rippen für bessere Stabilität | Innen gebürstet | Abreißbares Nackenetikett | Waschbar bis 60 °C
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialzusammensetzung:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Gramatur:
280 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.