| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000356370 Herst.-Nr.: R912X- 85646 EAN/GTIN: 5055192386567 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außenmaterial + Futter: 100% recyceltes Nylon, Wattierung: 100% recycelter Polyester (260 g/m²) | Leicht, wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht | Warme, gepolsterte Jacke mit kontrastierendem horizontalen Einsatz unter den Armen | Kragen mit durchgehendem robustem Reißverschluss, Kinnschutz und Reißverschlussschieber | Schwarze, elastische, eingefasste Manschetten und Saum | Weiche Wattierung aus Polyester | Reißverschlusstaschen | Innentaschen | Aufhänger | Modisches Steppdesign | Recyceltes Gewebe aus umweltfreundlichen Materialien, hergestellt aus recycelten Plastikflaschen und Industrieabfällen, ist das nachhaltige Gegenstück zu gewöhnlichen Garnen | Hergestellt aus 18 Plastikflaschen (1 Liter) | Recycelbar | Ohne Logo Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | Außen + Futter: 100% Nylon, Füllung: 100% Polyester | Gramatur: | 260 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wattierte Jacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke s, kälteschutzjacke, winterjacke grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |