| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000356282 Herst.-Nr.: R505X- 85121 EAN/GTIN: 5055192386918 |
| |
|
| | |
| Außenschicht: 100% recycelter Polyester, Innenschicht: 100% Polyester-Mikrofleece | 2-lagiges, mechanisches Garn | Wasserabweisend, atmungsaktiv und winddicht | EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Klasse 2 | RIS-3279-TOM Issue 2:Klasse 2 (Orange) | Gekräuselter Garn-Stretch ohne Elastan | Kragen mit durchgehendem Reißverschluss, Kinnschutz und Reißverschlussschieber | Aufgenähte reflektierende 50-mm-Sicherheitsstreifen | Mikrofleecefutter für zusätzliche Wärme | Schwarze, elastische Ärmelbündchen | Dekorative Ziernähte | Reißverschlusstaschen | Aufhänger | Recyceltes Gewebe aus umweltfreundlichen Materialien, hergestellt aus recycelten Plastikflaschen und Industrieabfällen, ist das nachhaltige Gegenstück zu gewöhnlichen Garnen | Hergestellt aus 21 Plastikflaschen (1 Liter) | Recycelbar | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |