| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000352546 Herst.-Nr.: TRA253- 75931 EAN/GTIN: 5063019384856 |
| |
|
| | |
| Wasserdichtes und atmungsaktives Isotex-10000-Material aus 100% recyceltem Polyester mit 4-Wege-Stretch und versiegelten Nähten | 100% recycelte Thermoguard-Isolierung | Feste, verstellbare Kapuze, Saum und Ärmelbündchen anpassbar, Reißverschluss in Kontrastfarbe | Mehrere Taschen, darunter eine Sicherheitstasche innen mit Reißverschluss und einen Veredelungszugang mit Reißverschluss | Heraustrennbares Etikett Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gr. xl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| |