| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000351799 Herst.-Nr.: C100631- 80278 EAN/GTIN: 8054216312114 |
| |
|
| | |
| Zweifarbige Ausführung: Die zweite Farbe ist die Farbe des Markenlogos und der Bündchen. Einfarbige Ausführung: Das Markenlogo und die Bündchen sind in verschiedenen Farben. | Sneaker Socken | Ultraleicht | Angenehm zu tragen Weitere Informationen: | | Größe: | 35/38 | Materialzusammensetzung: | 69% Baumwolle / 19% Polyester / 10% Polyamid / 2% Elasthan (Grey Melange: 48% Baumwolle / 40% Polyester / 10% Polyamid / 2% Elasthan) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Knöchelsocken, Kurzsocke, Kurzsocken, Sneakersocke, Sneakersocken, Söckchen, arbeitssocken grau, arbeitssocken, sneakersocke replay |
| | |
| |