Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elevate Life , Ladies´ Banff Hybrid Insulated Jacket , Storm Grey , XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elevate Life , Ladies´ Banff Hybrid Insulated Jacket , Storm Grey , XL
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000351560
Hersteller:
     Elevate Life
Herst.-Nr.:
     39332- 25975
EAN/GTIN:
     8713159299967
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Hybridjacke
Kälteschutzjacke
Banff Hybrid Damen Isolierjacke | Global Fit | Kontrastfarbener 2-Wege-Spiral-Reißverschluss vorne in der Mitte | Kinnschutz | Kontrastfarbener Absatz am Bund | Reflektierende Details | Easy Grip Reißverschluss-Puller | Gedrucktes Hauptetikett | Medienausgangsöffnung innen mit Kabelführung | Reißverschluss-Garage an Einschubtaschen | Nylon mit Dull-Cire-Beschichtung 380T, wasserabweisend und daunendicht
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialzusammensetzung:
Obermaterial: 94% Polyester / 6% Elasthan, Seiten- und Armeinsatz: 100% Nylon
Gramatur:
38 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.