Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOBLU , Women´s Long Softshell Coat Achille , Night , 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000342837
Hersteller:
     NEOBLU
Herst.-Nr.:
     03794- 63137
EAN/GTIN:
     3609371084564
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft-shell-jacke 3xl
Softshell 270, recycelter Polyester / Elasthan, Fleecefutter: 100% Polyester | Wasserdicht (5.000 mm) | 3-lagig | Öffnung mit wasserdichtem Doppel-Reißverschluss | Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit wasserdichten Reißverschlüssen | Abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss, Schirm und Kordelzug | Verstellbare Bündchen mit Druckknöpfen | Weitenregulierbare Taille | Kein Label
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialzusammensetzung:
Außen: 94% Polyester / 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.