Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOBLU , Women´s Long Softshell Coat Achille , Night , XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000342835
Hersteller:
     NEOBLU
Herst.-Nr.:
     03794- 63135
EAN/GTIN:
     3609371084601
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft-shell-jacke xl
Softshell 270, recycelter Polyester / Elasthan, Fleecefutter: 100% Polyester | Wasserdicht (5.000 mm) | 3-lagig | Öffnung mit wasserdichtem Doppel-Reißverschluss | Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit wasserdichten Reißverschlüssen | Abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss, Schirm und Kordelzug | Verstellbare Bündchen mit Druckknöpfen | Weitenregulierbare Taille | Kein Label
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialzusammensetzung:
Außen: 94% Polyester / 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.