| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000336813 Herst.-Nr.: HV9314- 91793 EAN/GTIN: 8434344447870 |
| |
|
| | |
| Hi-Viz Sweatshirt-Warnschutzpullover mit halbem Reißverschluss, hohem Kragen, Kinnschutz und Puller | Innen angeraut | Verstärkte verdeckte Nähte am Innenkragen | Horizontale Warnstreifen an Brust und Ärmeln | 1x1 geripptes Gewebe an Bündchen und Saum | EU-zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 und EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse II | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |