| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000323444 Herst.-Nr.: R240X- 121713 EAN/GTIN: 5055192382798 |
| |
|
| | |
| Außen: 100% mechanisch dehnbarer, recycelter TOPGREEN-Polyester und (nicht recycelte) TPU-Membran; Wattierung: 100% 160 g/m² recycelter REPREVE®-Polyester; Futter in Oberteil und Kapuze: 100% 200g/m² recycelter TOPGREEN-Polyester-Fleece; Futter in Ärmeln: 100% recycelter JIAREN-Polyester | Atmungsaktiv | Windabweisend | Spritzwasserabweisend | Dick gepolstertes Oberteil mit Fleece-Wattierung | YKK-Reißverschluss vorne mit Kinnschutz | Kontrastfarbene Reißverschlüsse an den Taschen | Kapuze mit Fleecefutter | Windschutzleiste innen | Eingefasste, weiche Bündchen | Schwarze Reißverschluss-Anhänger | Innentasche | Aufhänger | TPU-Membran sorgt für zusätzlichen Wetterschutz | Recycelbar | Biologisch abbaubare Taschen und recycelte Kartons | Die hochwertige REPREVE®-Recycling-Wattierung aus umweltfreundlichen Materialien, hergestellt aus recycelten Plastikflaschen und Industrieabfällen, ist das nachhaltige Gegenstück gewöhnlicher Garne | Umweltfreundliches TOPGREEN®-Polyester-Fleece | Recycelter JIAREN-Polyester | Hergestellt aus 27 Plastikflaschen (1 Liter) Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wattierte Jacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz gr m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Jacken |
| | |
| |