| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000315271 Herst.-Nr.: ST5610- 93883 EAN/GTIN: 4043738484274 |
| |
|
| | |
| Kängurutaschen | Doppellagige Kapuze | Breites, modernes Ripp-Bündchen mit Elasthan an Ärmel und Saum | Ton-in-Ton-Reißverschluss mit Metallschieber (nickelfrei) | Dekorative Flatlock-Nähte | Metall-Ösen für Kordelzug (nickelfrei) | Breiter Kordelzug mit Metall-Enden (nickelfrei) | Necktape | Innen gebürstet | Pflegeetikett in der Seitennaht | Kleines Größenetikett im Nacken | Seitennähte | Normal Fit | Waschbar bis 40 °C Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Grey Heather: 70% Baumwolle / 30% Polyester) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |