| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000309246 Herst.-Nr.: TRA527- 77218 EAN/GTIN: 5051522949228 |
| |
|
| | |
| 100 % Polyamid mit wasserabweisender gewachster Oberfläche | Wiederaufladbare Kupferheizzone zur Regulierung Ihrer Temperatur | Power-Bank für Batteriebetrieb separat erhältlich (Dieses Kleidungsstück enthält internes Heizelement. Das Aufbringen einer Dekoration auf das Kleidungsstück kann das Element beschädigen. Wir empfehlen daher, dieses Kleidungsstück nur auf der linken Brustseite (wie getragen) zu dekorieren. Regatta Ltd. übernimmt keine Verantwortung für Kleidungsstücke, die entgegen dieser Empfehlung dekoriert werden, und kann für diesen Artikel keine Gewährleistung übernehmen.) | 170 g/m2 Warmloft-Körperisolierung | Angedeutete isolierte Kapuze mit Verstellern und elastischen Ärmelabschlüssen | Handytasche innen und Batterietasche | 2 untere Taschen mit Reißverschluss | Versteckter Reißverschluss im Futter für Stickereien und verstellbare Schnürsenkel am Saum Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyamid | Gramatur: | 37 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz gr xxxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| |