| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000308860 Herst.-Nr.: HV9304- 91667 EAN/GTIN: 8434344552055 |
| |
|
| | |
| Außen: 100% Polyester - Wasserdicht, Innen: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester, 400 g/m² | Reflexbänder an Körper und Ärmeln | Kapuze optional mit fluoreszierendem Saum, mit Stoppern verstellbar | Brusttasche mit Rei?verschluss | Zwei leicht schräg laufende Fronttaschen | Elastischer Bund | Elastische Armmanschetten mit verstellbarem Klettverschluss | Reflektierender durchgehender Rei?verschluss mit Puller in Fluor, Patte und Klettverschluss | Innere Brusttasche mit Rei?verschluss als Veredelungszugang | Abnehmbare Ärmel | Wind- und Regenabweisend | Zertifiziert nach CE-Normen: EN ISO 13688:2013 und EN ISO 20471:2013/A1:2016, Klasse II | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bis 30 °C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 400 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, regenjacke xl blau, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| | |
| |