| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000302569 Herst.-Nr.: 03104- 49367 EAN/GTIN: 3609371005132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fleece-Material mit geringer Schrumpfung (280) | 80% ringgesponnene Baumwolle / 20% Polyester, angeraute Innenseite; Außenmaterial: 100% Baumwolle | Nackenband | Rundhals mit gesticktem V-Einsatz | 2 x 2 gerippte Ärmelabschlüsse, Kragen und Saum | Eingesetzte Ärmel | Geschnitten und genäht | Halbmondförmiger Innenkragen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester, Außen: 100% Baumwolle (Charcoal Melange, Heather Oxblood, Heather Denim: 60% Baumwolle / 40% Polyester), (Grey Melange: 75% Baumwolle / 20% Polyester / 5% Viskose), (Ash: 79% Baumwolle / 20% Polyester / 1% Viskose) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |