| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000288809 Herst.-Nr.: 1101- 33097 EAN/GTIN: 4251478218244 |
| |
|
| | |
| Weiches, atmungsaktives und witterungsbeständiges Mischgewebe | Innenseiten hochwertiges Micro-Polarfleece | Hochwertig verarbeitet, modernes, zeitloses Design, modische Passform | 3-lagig | Winddicht, atmungsaktiv und wasserabweisend | 5000 mm Wassersäule | Abnehmbare Kapuze, Kapuzenbefestigung mit Reißverschluss und zwei seitlichen Druckknöpfen | Beide Seitentaschen, Ärmeltasche links und die linke Innentasche sind mit Kontrast-Reißverschlüssen, Zipperpullern und Zippergarage ausgestattet | Veredelungszugang in der linken Innenseite | Ärmelweite mit Klettverschluss und Saumweite mit elastischem Kordelzug verstellbar, runder Saum Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | Außenmaterial: 97% Polyester / 3% Elasthan, Innenmaterial: 100% Polyester | Gramatur: | 300 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |