| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000282072 Herst.-Nr.: SM1195- 87357 EAN/GTIN: 8434344028604 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100% Polyester Microfleece, 300 g/m² | Microfleece Jacke für den Freizeitsport mit hohem Kragen | Kontrastfarben an Kragen- und Ärmelbündchen, sowie am durchgehenden Reißverschluss und Reißverschlüssen der Seiten- und Ärmeltaschen | Ziernähte an den Seiten und im Brustbereich | Ellenbogenschoner aus gleichem Material | Herausreißbares Label Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 300 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |