Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roly , Fuji Sweat-Jacket , Black 02 , Fluor Orange 223 ,L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000282002
Hersteller:
     Roly
Herst.-Nr.:
     SU1105- 87159
EAN/GTIN:
     8434344813293
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Slub Garn | Unisex Sweat-Jacke mit fluoreszierenden Teilen | Durchgehender Reißverschluss mit fluoreszierenden Puller | Kapuzeninnenseite aus Meshgewebe, Kordelzug und Metall-Ösen in fluoreszierender Farbe | 1x1 Ripp-Strick am Ärmelbündchen und Saum | Zwei Fronttaschen | Verstärktes Nackenband | Herausreißbares Label | Innenseite nicht angeraut
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
60% Baumwolle / 40% Polyester (Heather Grey: 85% Baumwolle / 15% Viskose)
Gramatur:
280 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.