| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000279650 Herst.-Nr.: 7850- 24125 EAN/GTIN: 4251164277616 |
| |
|
| | |
| Abnehmbare und volumenregulierbare Kapuze | Wasserdichte Reißverschlüsse | Kinnschutz | Napoleontasche | Ärmeltasche | Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss | Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen | Verlängertes Rückenteil mit abgerundetem Saum | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss | Eingenähter Schlüsselanhänger in Seitentasche | Reflektierende Paspeln und Reißverschluss-Anhänger | Teilungsnähte | Neutrales Grössenetikett | Atmungsaktiv | Wasserdicht 8.000 mm | Softshell-Bonded-Fleece bi-elastisch | Außenmaterial: 95% Polyester / 5% Elasthan | Innenmaterial: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 95% Polyester / 5% Elasthan | Gramatur: | 310 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |