| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000267388 Herst.-Nr.: 701- 34565 EAN/GTIN: 4251478214284 |
| |
|
| | |
| Weiches Mischgewebe | Modischer, körperbetonter Schnitt | Sehr glatte Oberflächenstruktur mit angerauter Innenseite | Kapuze mit mittig bestickter, flacher Kontrast-Kordel und Kontrast-Innenfutter | Beidseitig je drei HRM-Metall-Ösen | Verstärktes, farblich passendes Nackenband | Hochwertiger Reißverschluss mit besonderem HRM-Metall-Schieber | Saum und Abschluss von Taschen und Ärmeln aus elastischen 2x2 Ripp-Strick-Bündchen | Gewebtes Fair4All Flaglabel in der linken Seitennaht | BSCI zertifizierte Produktion Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Grey Melange: 90% Baumwolle / 10% Viskose) | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |