Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Just Cool , Men´s Cool Contrast Zoodie , Grey , Grey Melange , S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000256010
Hersteller:
     Just Cool
Herst.-Nr.:
     JC057- 52097
EAN/GTIN:
     5055950482432
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke herren grau
kapuzenjacke
kapuzenjacken herren
Polyester-Mischgewebe mit unterschiedlichem Gewicht | Raglan-Ärmel | Ärmel in melierter Kontrastfarbe | Sportliche Passform | Hinten verlängerter Saum | Schnell trocknendes, feuchtigkeitsableitendes Material | Nicht abnehmbare, verstellbare Kapuze | Kangorootasche | Durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite | Daumenlöcher
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
89% Polyester / 11% Elasthan (Melange: 92% Polyester / 8% Elasthan)
Gramatur:
240 g/m² (Sleeves: 210 g/m²)
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirts & -jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.