| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000255850 Herst.-Nr.: JH063- 55676 EAN/GTIN: 5055950487932 |
| |
|
| | |
| Zwillingsnadelstich-Detail | Kontrastfarbene Raglan-Ärmel | Doppellagige Kapuze | Kontrastfarbener Kunststoff-Reißverschluss | Flache Zugbänder in Kontrastfarbe | Geteilte Kängurutasche | Gerippte Ärmelabschlüsse und Saum | Gebürstetes Innenvlies | Weiches Material mit Baumwolloberfläche, ideal zum Bedrucken | Herausreißbares Label | YKK-Reißverschluss aus Kunststoff Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Charcoal (Heather): 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Heather Grey: 75% Baumwolle / 25% Polyester) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirts & -jacken |
| | |
| |