| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000248813 Herst.-Nr.: R451X- 84864 EAN/GTIN: 5055192373147 |
| |
|
| | |
| 3-lagiges, mechanisches Garn bestehend aus: | Außenschicht: 100% Polyester | Mittelschicht: wasserdichte (8000 mm) atmungsaktive (600g) und winddichte TPU Membran | Innen: Microfleece, 100 % Polyester | EN ISO 20471:2013+A1:2016, Fluorescent Orange: RIS-3279-TOM | Aufgedruckte Reflektions-Streifen an Schultern, Körper und Ärmeln | Schwarzer Farbkontrast | Reißverschlusstaschen | Stehkragen | Anhänger | Sehr weich, leicht und warm | Dunkler, schmutzunempfindlicher Einsatz unten | Ohne Logo, etikettfrei | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für fünf Waschgänge! | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |