| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000247123 Herst.-Nr.: TRA203- 75235 EAN/GTIN: 5057538234099 |
| |
|
| | |
| Wasserdichtes Hydrafort 5000 Polyester-Gewebe, angeraut | Winddichtes Material | Thermo-Guard-Wärmeschutz | Nähte getaped | Body-Wärmschutz-Füllung 160 g/m² | Integrierte Kapuze mit Verstellmöglichkeit | Verstellbare Ärmelabschlüsse | Zwei Reißverschluss-Taschen und zwei aufgesetzte Taschen | Handytasche | Sicherheitstasche innen und Brusttasche mit Reißverschluss | Versteckter Reißverschluss-Zugang zum Innenfutter für die nachträgliche Veredelung Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 200 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| | |
| |