Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Build Your Brand , Terry Zip Hoody , Heather Grey , M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Build Your Brand , Terry Zip Hoody , Heather Grey , M
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000228853
Hersteller:
     Build Your Brand
Herst.-Nr.:
     BY082- 7723
EAN/GTIN:
     4053838250839
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Neutrales Größenlabel ohne Branding | Für Nackendruck geeignet | Nackenband | Rippbündchen an Ärmelöffnung und Saum | Kapuze mit Kordel | Halbmond im Nacken | Normal geschnitten
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
Black: 95% Baumwolle / 5% Elasthan; Charcoal: 57% Baumwolle / 38% Polyester / 5% Elasthan; Heather Grey: 85% Baumwolle / 10% Viskose / 5% Elasthan
Gramatur:
260 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.