| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000226172 Herst.-Nr.: JH150- 56117 EAN/GTIN: 5055950466371 |
| |
|
| | |
| 3-teilige Kapuze mit Single-Jersey-Innenseite | Schweres Material | Ärmelbündchen und Saum mit 2x1-Ripp | YKK-Reißverschluss und Schieber aus Kunststoff mit Kinnschutz | Geteilte Kängurutasche | Flache Zugkordeln | Flachnaht-Detail an Tasche | Weiches Baumwollgewebe sorgt für eine ideale Druckoberfläche | Einfaches Abreißetikett | Gebürstetes Innenvlies Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 70% Baumwolle / 30% Polyester (Charcoal (Heather): 55% Polyester / 45% Baumwolle), (Heather Grey: 65% Baumwolle / 35% Polyester) | Gramatur: | 330 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirts & -jacken |
| | |
| |