| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000193445 Herst.-Nr.: HVJ510- 107634 EAN/GTIN: 6933883206112 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Yellow und Orange entsprechen EN ISO 20471:2013 Class 3 | Hi-Vis Orange entspricht RIS-3279-TOM | Futter aus Polyester-Strick-Jersey | 5 cm breite Reflektions-Streifen | Zwei Reflektions-Streifen um Körper, Arme und jeweils über beide Schultern | Nackenband für zusätzlichen Komfort | Fallende Schulter und Rundhalsausschnitt | Zwillingsnadelstich-Detail | Hals, Ärmel-Bündchen und Bund gerippt | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge | Black und Navy für verbesserte Sichtbarkeit | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |