Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result , Youth Polartherm™ Jacket , Burgundy , XL (12-14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000159907
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R036Y- 84667
EAN/GTIN:
     5055192313440
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Schweres Fleece-Gewebe aus 100 % Polyester | Anti-Pilling | Athletischer Schnitt / Elastische Passform / Strapazierfähig / Pflegeleicht | Elastische Ärmelbündchen und Saum mit verstellbarem Kordelzug gemäß EN14682 | Zwei große Fronttaschen mit dekorativen Ziernähten | Durchgehender Front-Reißverschluss | Sicherheitsdreiecke vorne und hinten mit reflektierenden Materialien
Weitere Informationen:
Größe:
XL (12-14)
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
330 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.