| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000159479 Herst.-Nr.: R327X- 84381 EAN/GTIN: 5055192367719 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Teil-elastischer Bund mit Gürtelschlaufen | Reißverschluss vorne mit Knopfverschluss | Hinten hoch geschnittener Bund für mehr Tragekomfort | Aufgesetzte Tasche und Zollstocktasche hinten | Frontschlitz und Reißverschluss-Taschen | Schwarze Kontrast-Einsätze | Verstärkte Nähte an beanspruchten Stellen | Reflektions-Streifen an der Hose | Seitliche Cargotasche | Kniepolstertaschen | Hammerschlaufe | Cut-Away Label | EN20471:2013 Klasse 2 | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 80% Polyester / 20% Baumwolle | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |