| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000157848 Herst.-Nr.: R224J- 82293 EAN/GTIN: 5055192355013 |
| |
|
| | |
| 3-lagiges Verbundgewebe, bestehend aus 93 % Polyester/7 % Elasthan | Innenschicht aus Microfleece für zusätzliche Wärme | Weiches, extrem dehnfähiges Material und bequemer, aktiver Schnitt | Mittelschicht: Wasserdichte (8.000 mm), atmungsaktive (1.000 g/m² / 24h) und winddichte TPU-Membran | Windschutzleiste innen | Dekorative Details an Ärmeln und Kapuze | Durchgehender Front-Reißverschluss mit Kinnschutz | Fronttaschen | Modisch geschnitten mit verlängertem Rücken | Reflektierende Elemente an Vorder- und Rückenteil Weitere Informationen: | | Größe: | M (7-8) | Materialzusammensetzung: | Außen: 93% Polyester / 7% Elasthan, Innen: 100% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |