| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000157479 Herst.-Nr.: R207Y- 81922 EAN/GTIN: 5055192336098 |
| |
|
| | |
| Saum mit verstellbarem Kordelzug (gemäß EN14682) | Versteckte, verstellbare 3-teilige Kapuze im Kragen | Wasserdicht bis 2.000 mm und winddicht, schnell trocknend | Zwei verdeckte Seitentaschen mit Windschutzleisten und kuschelig, weichem Innenfutter | Komplett versiegelte, wasserdichte Nähte | Stabiler, 7mm Reißverschluss vorne | Mit Fleece gefütterte Taschen sorgen für warme Hände | Elastische Ärmelbündchen mit Reflektorelementen | Außen: 100% Storm-Dri Polyester-Pongé mit PU-Beschichtung / Futter: 160 g/m² Wattierung | Graues Innenfutter | Lang geschnitten | Reflektions-Elemente an den Ärmeln und im unteren Rückenbereich Weitere Informationen: | | Größe: | XL (11-12) | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, kälteschutzjacke gr. xl, kälteschutzjacke, thermojacke rot |
| | |
| |