| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000155546 Herst.-Nr.: R121Y- 80771 EAN/GTIN: 5055192316014 |
| |
|
| | |
| 3-lagiger, wasserdichter Verbundstoff (320 g/m²) mit 8,000 mm Wassersäule | Atmungsaktiv (1.000 g/m²/24h) und winddicht | Außenschicht: 93% Polyester und 7% Elasthan | Mittelschicht: Thermoplastische Polyurethan-Membran | Innenschicht: Microfleece für noch mehr Wärme | Weiches, extrem dehnfähiges Material und bequemer, aktiver Schnitt | Modisch geschnitten mit verlängertem Rücken | Durchgehender YKK-Reißverschluss an der Vorderseite mit Windschutzleiste innen | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, eine Brusttasche mit Reißverschluss, zwei große Innentasche und eine Handy-Innentasche | Verstellbarer Gummizug im Saum | Dekorative Passe an Vorder- und Rückseite | Veredelungszugang: mittiger Reißverschluss innen an der Schulter | Ärmelaufschläge mit Besatz aus reflektierendem Material Weitere Informationen: | | Größe: | XL (11-12) | Materialzusammensetzung: | Außen: 93% Polyester / 7% Elasthan, Mittelschicht: 100% Polyurethan, Innen: 100% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |