| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000155511 Herst.-Nr.: R121F- 80736 EAN/GTIN: 5055192366651 |
| |
|
| | |
| Wind- und wasserdicht bis 8.000 mm | Atmungsaktiv 1.000 g/m² / 24h | Verbundstoff (320 g/m²) | Weiches, extrem dehnfähiges Material und bequemer, aktiver Schnitt | Windschutzleiste innen | Dekorative Passe an Vorder- und Rückseite | Durchgehender YKK-Reißverschluss vorne | Seitentaschen und Brusttasche mit Reißverschluss | Eine Innentasche | Verstellbarer Gummizug im Saum | Modisch geschnitten mit verlängertem Rücken | Tailliert | Microfleece innen | Veredelungszugang: mittiger Reißverschluss innen an der Schulter Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | Außen: 93% Polyester / 7% Elasthan, Mittelschicht: 100% Polyurethan, Innen: 100% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |